{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | easyPick | |
Hauteur récipient | 25 mm | |
pour hauteur frontale de tiroir à partir de | ≥ 50 mm | |
pour largeur utile de tiroir en G | 20 | |
pour profondeur utile de tiroir en G | 16 | |
Pour largeur utile de tiroir | 500 mm | |
Pour prof. utile de tiroir | 400 mm | |
Poids | 0,665 kg | |
Type de produit | Bacs pour petites pièces |
Référence article | 950200 50/1 | |
EAN / GTIN | 4062406152031 | |
Réf. fabricant | 950200 50/1 |