Jeu de bacs pour petites pièces easyPick, 16×16G, Hauteur frontale des tiroirs / Type: 75/2

Réf.: 950198 75/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 209 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur récipient 50 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 75 mm
pour largeur utile de tiroir en G 16
pour profondeur utile de tiroir en G 16
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950198 75/2
EAN / GTIN 4062406667641
Réf. fabricant 950198 75/2

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en plastique.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 16×16G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 16×16G.

Contenu:

Bacs pour petites pièces easyPick 951251: 4× réf. 6×8/1; 4× réf. 4×4/1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier