Système de poussée/amortissement des tiroirs Comfort Close, Charge admissible du tiroir: 200kg

Réf.: 950180 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible du tiroir (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Amortissement des tiroirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950180 200
EAN / GTIN 4062406355357
Réf. fabricant 950180 200

Description

Exécution:

Système de poussée/amortissement des tiroirs pour montage sur des tiroirs. Le système entraîne une fermeture automatique des tiroirs dans la dernière partie du processus de fermeture et évite tout rebond. Peut être utilisé avec des tiroirs vides ou remplis. Le système Comfort Close peut être installé ultérieurement sur tous les tiroirs avec clip de sécurité rouge. Pour toutes les profondeurs de tiroir de 14G à 24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs avec charge admissible de 200 kg.

Livraison:

Jeu composé de 2 rails en plastique et de 2 tendeurs à ressort, convenant pour un tiroir.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier