Coupe-câbles avec gaines en plastique 445 mm

Réf.: 95 71 445
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 95 71 445
    EAN / GTIN 4003773014522
    Réf. fabricant 95 71 445
    Article hors catalogue L70010 469

    Description

    Description:

    • pour fils d'acier et fers ronds, câbles en cuivre et aluminium
    • convient pour sectionner les câbles aériens à fil antitraction
    • pointes de couteaux angulaires permettant de sectionner des brins de câbles individuels
    • démultiplication optimale pour une puissance de coupe élevée
    • tête coupante vissée, interchangeable
    • poids faible

    Caractéristique(s):

    • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 95mm²
    • Valeur de coupe du câble Cu, fils fins (diamètre) : Ø 10,0mm
    • Valeurs de coupe du câble métallique (diamètre) : Ø 10,0mm
    • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 7,0mm
    • Valeurs de coupe du fer (diamètre) : Ø 7mm
    • AWG : 4 / 0
    • avec gaine en plastique
    • poli

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange