• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-câbles pour nappes tramées avec gaines bi-matière brunie 160 mm

Réf.: 95 62 160 TC
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 95 62 160 TC
EAN / GTIN 4003773082422
Réf. fabricant 95 62 160 TC
Article hors catalogue L70010 2069

Description

Description:

  • Spécialement optimisée pour la coupe précise de nappes tramées et de câbles aciers jusqu'à Ø 2 mm
  • une performance de coupe supérieure
  • Taille compacte, faible poids, haute performance
  • Conçu pour un usage intensif : particulièrement résistant et léger (172 g seulement)
  • Compact, léger et puissant
  • Effort réduit de près de 30 % par rapport aux coupe-câbles acier de même taille
  • doublement articulé, articulation entrepassée pour une grande stabilité
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
  • Travailler confortablement grâce au ressort d’ouverture
  • Assuré pendant le transport par la fermeture avec cran d’arrêt

Caractéristique(s):

  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire (diamètre) : Ø 2,0mm
  • Valeurs de coupe du câble métallique (diamètre) : Ø 2,0mm
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants