Coupe-câbles Bowden gainées en plastique noire atramentisée 150 mm

Réf.: 95 61 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 95 61 150
EAN / GTIN 4003773065197
Réf. fabricant 95 61 150
Article hors catalogue L70010 834

Description

Description:

  • pour câbles Bowden et fils d'acier doux (également V2A) jusqu'à Ø 3,0 mm
  • coupe facile et nette grâce à la forme des tranchants spéciale
  • tranchants en forme de faucille épousant la forme de l'élément à couper et évitant l'effilochement des torons
  • effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée
  • Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage

Caractéristique(s):

  • Valeur de coupe du câble Cu, fils fins (diamètre) : Ø 3mm
  • Valeurs de coupe du câble métallique (diamètre) : Ø 3mm
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli