Coupe-câbles gainées en plastique brunie 165 mm

Réf.: 95 41 165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 95 41 165
    EAN / GTIN 4003773078609
    Réf. fabricant 95 41 165
    Article hors catalogue L70010 1616

    Description

    Description:

    • pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
    • coupe nette du câble et sans écrasement
    • Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques
    • tranchants trempés, meulés avec précision
    • coupe facile avec prise d'une seule main
    • avec ergot protecteur
    • charnière vissée réglable, sécurité automatique
    • Outil multifonctions pour mise en œuvre de câbles NYM de 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm² (coupe et dénudage)
    • zone de dénudage universelel pour les deux sections de conducteurs rigides
    • centrage en toute sécurité du câble sur la zone de dénudage par géométrie en V des tranchants

    Caractéristique(s):

    • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 35mm²
    • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 12mm
    • Valeurs de dénudage en millimètres carrés : 1,5mm² / 2,5mm²
    • AWG : 1 / 0
    • bruni
    • avec revêtement en plastique

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange