Coupe-câbles à cliquet avec bras télescopiques avec gaines bi-matière 570 mm

Réf.: 95 32 038
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 95 32 038
EAN / GTIN 4003773071556
Réf. fabricant 95 32 038
Article hors catalogue L70010 1500

Description

Description:

  • Coupe-câbles à poignées télescopiques réglables et coudables
  • pour câbles d'un diamètre jusqu'à 38 mm, poignées coudables pour régler l'ouverture optimale, convient également pour les travaux en espace exigus
  • travail confortable grâce au principe du cliquet et à un poids faible
  • Bras télescopiques haute résistance en tube ovale d'aluminium
  • extensible jusqu'à 770 mm pour un bras de levier maximal avec des câbles de gros diamètre
  • rétractable à 570 mm pour prendre un minimum de place pendant le transport
  • tête coupante interchangeable
  • plus grande capacité de coupe de câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 38 mm ou d'une section max. de 280 mm² (par ex., 4 x 70 mm² NYY)
  • coupe plus facile et plus nette grâce à des tranchants à la géométrie optimisée
  • charnière vissée ajustable

Caractéristique(s):

  • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 280mm²
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 38mm
  • MCM : 550
  • Avec étuis multicomposants
  • bruni

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop