• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-câbles avec ressort d'ouverture avec gaines bi-matière brunie 165 mm

Réf.: 95 22 165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 95 22 165
EAN / GTIN 4003773069812
Réf. fabricant 95 22 165
Article hors catalogue L70010 1156

Description

Description:

  • pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
  • coupe nette du câble et sans écrasement
  • Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques
  • tranchants trempés, meulés avec précision
  • coupe facile avec prise d'une seule main
  • avec ergot protecteur
  • charnière vissée réglable, sécurité automatique

Caractéristique(s):

  • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 50mm²
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 15mm
  • AWG : 1 / 0
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants