Coupe-câbles pour prise à deux mains avec gaines en plastique 600 mm

Réf.: 95 21 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 95 21 600
EAN / GTIN 4003773025252
Réf. fabricant 95 21 600
Article hors catalogue L70010 453

Description

Description:

  • pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
  • ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni du câble métallique
  • tranchants trempés, meulés avec précision
  • coupe nette du câble et sans écrasement
  • Rapports de démultiplication favorables grâce à une mécanique par genouillère
  • Ergot de protection évitant les pincements
  • charnière vissée ajustable
  • tête coupante vissée, interchangeable

Caractéristique(s):

  • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 150mm²
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 27mm
  • AWG : 6 / 0
  • avec gaine en plastique
  • poli