Coupe-câbles poignées gainées en plastique par extrusion isolées, gainage en plastique par extrusion, certifiées VDE 230 mm

Réf.: 95 06 230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 95 06 230
    EAN / GTIN 4003773006305
    Réf. fabricant 95 06 230
    Article hors catalogue L70010 662

    Description

    Description:

    • Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques
    • tranchants trempés, meulés avec précision
    • pas d'écrasement, déformation faible du câble
    • charnière vissée ajustable
    • pour la coupe de conducteurs en cuivre unifilaires jusqu'à 16 mm², multifilaires jusqu'à 50 mm² et fils fins jusqu'à 70 mm²
    • conducteurs en aluminium multifilaires jusqu'à 70 mm²
    • coupe facile d'une seule main grâce à une forte démultiplication
    • acier spécial inoxydable, trempé à l'huile et traité

    Caractéristique(s):

    • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 50mm²
    • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 16mm
    • AWG : 1 / 0
    • Testé VDE : oui
    • isolée, surmoulée de plastique
    • poli

    Norme:

    IEC 60900