Exécution:
monté
Description:
Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé. 3 plateaux gris clair conforme à la Norme DIN 68765. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d´électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. Freins sur roues pivotantes, conformément à la norme EN1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum plateau du haut : 200 kg.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 600
Largeur de surface utile (mm): 600
Hauteur plateaux (mm): 235, 867
Longueur totale (mm): 737
Largeur totale (mm): 609
Hauteur totale (mm): 867
Type de pneu: TPE-ESD
Roues (mm): 160 x 40