Tablette supplémentaire, Type: 1000

Réf.: 949514 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,39 €
Sur demande
Disponibilité
196 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 60
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 60 kg
Matière galvanisé
Largeur 994 mm
Profondeur 352 mm
Epaisseur 30 mm
Exécution tablette Tablette fendue; Tablette droite
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949514 1000
EAN / GTIN 4062406194529
Réf. fabricant 949514 1000

Description

Adapté(s) pour:

Armoires 949501949506.