Terminaux informatiques avec volet d'imprimante GB

Réf.: 948112 GB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 10,01 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Indice de protection IP: IP 41

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,9 mm
    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
    Angle d'ouverture de porte 250 degré
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Indice de protection IP IP 41
    Hauteur 2 000 mm
    Largeur 750 mm
    Profondeur 500 mm
    Largeur en G 30
    Profondeur en G 20
    Hauteur utile compartiment écran 570 mm
    Largeur utile compartiment écran 690 mm
    Profondeur utile compartiment écran 458 mm
    Diagonale d'écran maximale 19 pouce
    Hauteur regard 532 mm
    Largeur regard 552 mm
    Hauteur utile compartiment ordinateur 845 mm
    Largeur utile compartiment ordinateur 700 mm
    Profondeur utile compartiment ordinateur 470 mm
    Dimensions volet d'imprimante 236×290 mm
    Type de fiche, entrée G
    Tension nominale 250 V
    Interrupteur marche/arrêt oui
    Poids 77 kg
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Type de produit Postes de travail informatiques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 948112 GB
    EAN / GTIN 4062406073763
    Réf. fabricant 948112 GB

    Description

    Exécution:

    Compartiment écran avec ventilateur pour écrans à tube cathodique de 19 pouces max. Porte battante avec vitre en polycarbonate, verrouillable.
    Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course. Réglage en hauteur à 3 niveaux au pas de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), verrouillable, repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles.
    Compartiment ordinateur avec ventilateur et 1 tablette galvanisée réglable en hauteur, passages de câbles pour un câblage propre. Toutes les serrures ont la même clé.

    Fonctionnement:

    IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

    Coloris:

    Corps gris clair RAL 7035, portes et façade de tiroir anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Le poste de travail informatique est compatible avec les armoires GridLine, profondeur 20G 940001940217, 940801940907 et peut être librement combiné à celles-ci.
    Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier