• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

500W HAUTE PUISSANCE PISTOLET À SOUDER

Réf.: 947B.500
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
Référence article 947B.500
EAN / GTIN 3662424092824
Réf. fabricant 947B.500
Article hors catalogue L60130 10047

Description

Description:

  • Livré avec une panne courbée
  • Spécialement puissant et robuste
  • Forme spécialement conçue pour un accès difficile
  • Pointe à souder en cuivre brillant
  • Elément chauffant en acier inoxydable
  • Ces fers à souder répondent aux exigences de la norme EN 60335 - 2 - 45

Caractéristique(s):

  • Finne Ø [mm]: 20
  • L [mm]: 320
  • Finne: 947.500P1
  • Puissance [W]: 500
  • Température de pointe ± 10% [°]: 500
  • [kg]: 960