Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Volet roulant, Largeur 36 E, Pour hauteur d'échelle: 2000mm

Réf.: 946558 2000

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur d'échelle (mm) Prix unitaire TTC
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur, caisson de volet roulant inclus 2 300 mm
Largeur en E 36E
Profondeur des rails de guidage 50 mm
Pour hauteur d'échelle 2 000 mm
Matériau volet roulant Plastique
Type de produit Volet roulant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946558 2000
EAN / GTIN 4045197726520
Réf. fabricant 946558 2000

Description

Exécution:

Volets roulants à lamelles en plastique gris clair fermant par serrure à cylindre. Le caisson de volet roulant rapporté est muni de guides latéraux devant le rayonnage.

Coloris:

Caisson rapporté gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les volets roulants sont disponibles avec des hauteurs intermédiaires. Prix sur demande.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier