{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur, cadre inclus | 1 200 mm | |
Hauteur libre | 1 100 mm | |
Largeur en E | 1×78 E | |
Profondeur cadre | 70 mm | |
Domaine d'utilisation | Rayonnages à tiroirs | |
Type de produit | Portes coulissantes |
Référence article | 946520 1200 | |
EAN / GTIN | 4045197611956 | |
Réf. fabricant | 946520 1200 |