• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tiroir à extension totale 200 kg 300 mm

Réf.: 946051 300

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 78×36 E
Largeur en E 78E
Profondeur en E 36E
Hauteur frontale des tiroirs 300 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946051 300
EAN / GTIN 4045197676030
Réf. fabricant 946051 300

Description

Exécution:

En tôle d’acier, fond perforé au pas de 17 mm, parois latérales crantées en périphérie (pas de 17 mm) pour compartimentage multiple. Façade de tiroir avec poignée en aluminium (étiquettes et films de protection fournis). Glissières différentielles sans traverses.
Tiroir à extension totale, extensible à 100 % ; charge admissible 200 kg.

Adapté(s) pour:

Rayonnages 946000 et suivants.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Matériel de cloisonnement, voir 960190960700 et 960900961290.
  • Les tiroirs peuvent être équipés de garnitures pour le rangement d’outils SA, HSK, Capto et VDI (voir groupe 97).
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier