{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1 000 kg | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 750 mm | |
Profondeur | 275 mm | |
Largeur en G | 30 | |
Profondeur en G | 11 | |
Hauteur utile | 1 845 mm | |
Façades des armoires | ouvert | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | non | |
Poids | 45 kg | |
Type de produit | Armoire à rayonnages |
Référence article | 945009 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406331993 | |
Réf. fabricant | 945009 2000 |