{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de sécurité | GS TÜV Rheinland | |
Hauteur | 1 000 mm | |
Largeur | 850 mm | |
Profondeur | 850 mm | |
Nombre de tablettes fixes | 1 | |
Pour solution d'angle avec profondeur d'armoire 36 E | oui | |
Pour hauteur utile d'armoire | 900 mm | |
Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine | |
Positionnement de la poignée | haut | |
Poids | 65 kg | |
Type de produit | Armoires d'angle |
Référence article | 945000 900 | |
EAN / GTIN | 4045197175854 | |
Réf. fabricant | 945000 900 |