• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Armoires à portes battantes avec regard 69

Réf.: 944113 69
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 9,10 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de bacs transparents Prix unitaire TTC
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 500
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur 500 kg
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 000 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 275 mm
Largeur en G 30
Profondeur en G 11
Poids 72 kg
Type de produit Armoire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 944113 69
EAN / GTIN 4062406073466
Réf. fabricant 944113 69

Description

Exécution:

Armoire garnie en 30×11G.
Bacs transparents en plastique ABS pour un stockage à l'abri de la poussière. Prélèvement des objets par basculement du bac transparent. A des fins de montage, les bacs peuvent être retirés et empilés.
Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre.

Placement:

Nombre de bacs transparents (l×P×H): 27 pc.50×42×46 mm 12 pc.80×63×70 mm 10 pc.100×97×109 mm 20 pc.128×128×133 mm

Livraison:

Armoire avec bacs transparents.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.