Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg 900/6

Réf.: 943266 900/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 18,20 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Auxiliaire de fixation: Perforations
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Auxiliaire de fixation Perforations
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 54×27 E
Hauteur 1 000 mm
Largeur 1 024 mm
Profondeur 572 mm
Largeur en E 54 E
Profondeur en E 27 E
Hauteur utile 900 mm
Hauteur utile pour tiroirs 900 mm
Largeur utile des tiroirs 918 mm
Profondeur utile des tiroirs 459 mm
Nombre de tiroirs 6
Poids 151 kg
Type de produit Armoire à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943266 900/6

Description

Exécution:

Caisson d'armoire comme décrit sous 943231.
Tiroirs comme décrits sous 943251 et 943256.
Tiroir avec charge admissible de 75 kg.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Jeux d’éléments de compartimentage pour tiroirs complets, voir code art. 960371 − 960378.
  • Lors du levage et du transport des armoires, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Produits adaptés

Pièces de rechange