• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg 1050/10

Réf.: 943201 1050/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 22,23 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile mm / Modèle Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Auxiliaire de fixation: Perforations
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Auxiliaire de fixation Perforations
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 36×36 E
Hauteur 1 150 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 36 E
Profondeur en E 36 E
Hauteur utile 1 050 mm
Hauteur utile pour tiroirs 1050 mm
Largeur utile des tiroirs 612 mm
Profondeur utile des tiroirs 612 mm
Nombre de tiroirs 10
Poids 177 kg
Type de produit Armoire à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943201 1050/10
EAN / GTIN 4045197676429
Réf. fabricant 943201 1050/10

Description

Exécution:

Caisson d'armoire comme décrit sous943001.
Tiroirs comme décrits sous943011 et 943021.
Tiroir 50 mm avec charge admissible de 75 kg, à partir de 75 mm, avec charge admissible de 200 kg.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035. Tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Lors du levage et du transport de l’armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.
  • Jeux d’éléments de compartimentage pour tiroirs complets, voir groupe 96.

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier