Armoire verticale, largeur 20G, 2 tiroirs en porte-à-faux 6G 2000 mm

Réf.: 943104 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 14,56 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible rallonge verticale: 175
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible rallonge verticale 175 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Réglage en hauteur au pas 37 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 000 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 28
Hauteur utile rallonge verticale 1 691 mm
Larg. utile rallonge verticale 150 mm
Prof. utile rallonge verticale 600 mm
Nombre de rallonges 2
Type d'armoire Armoire de base
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Exécution rallonge verticale en porte-à-faux
ComfortClose non
Poids 112 kg
Type de produit Armoires verticales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943104 2000
EAN / GTIN 4062406586034

Description

Exécution:

Les armoires verticales en 20×28G sont équipées de tiroirs en porte-à-faux, qui sont munis d’une sécurité d’extraction individuelle, afin de ne pouvoir ouvrir qu’un seul tiroir à la fois. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.
Le châssis des tiroirs est doté d’un panneau perforé de □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, bacs-tablettes et panneaux perforés. Les armoires verticales sont prévues pour une fixation au sol ou murale et doivent impérativement être ancrées pour éviter tout basculement.
Verrouillage par serrure à cylindre. Tous les tiroirs sont fermés ensemble.

Accessoire(s):

Les tiroirs verticaux peuvent être équipés des éléments suivants:
tablette 943160, panneau perforé 943166, tablettes inclinées 943162 et 943163, rails Multifix 943170.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façade des tiroirs verticaux anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires