Glissières de tiroirs (Paire) 75 kg

Réf.: 942901 75
Fixer le prix 2 Unité (28,87 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,41 €
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 48 mm
    Longueur 530 mm
    Pour séries à partir de l'année de construction 08/2008
    Pour profondeur d'armoire en E 27 E
    Charge admissible 75 kg
    Type de produit Rails de guidage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 942901 75
    EAN / GTIN 4045197526380
    Réf. fabricant 942901 75

    Description

    Adapté(s) pour:

    Caissons d’armoires à outils avec profondeur 27E.
    Pour série à partir de l’année de construction 08/2008 jusqu’au 08/2019.
    Glissières de tiroirs avec charge admissible de 75 kg pour tiroirs et plateaux extensibles.

    Livraison:

    Rails en U, rails d’extraction avec 2 attaches de fixation en plastique.