Caisson d'armoire à outils sans tiroirs 600 mm

Réf.: 942801 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,64 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Auxiliaire de fixation: Perforations
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Auxiliaire de fixation Perforations
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur×profondeur en E 27×27 E
Hauteur 700 mm
Largeur 565 mm
Profondeur 572 mm
Largeur en E 27 E
Profondeur en E 27 E
Hauteur utile 600 mm
Hauteur utile pour tiroirs 600 mm
Poids 36 kg
Type de produit Caissons d’armoires à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942801 600
EAN / GTIN 4045197875761

Description

Exécution:

Pour tiroirs et portes au pas de 25mm. Armoire à fermeture centrale. Le cache avec serrure à cylindre permet une conversion à d'autres systèmes de fermeture GARANT. Un dispositif anti-basculement empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 942823.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Lors de l’équipement du caisson d’armoire avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales donne la hauteur utile de l’armoire.

Produits adaptés

Pièces de rechange