• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tiroir pour armoires lourdes/grande capacité à portes battantes largeur 40G, 36×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 125mm

Réf.: 942573 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,37 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 36×24G
Hauteur utile 100 mm
Largeur utile 900 mm
Profondeur utile 600 mm
Largeur utile en G 36
Profondeur utile en G 24
Poids 8 kg
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942573 125
EAN / GTIN 4062406067823
Réf. fabricant 942573 125

Description

Exécution:

Tiroirs à monter dans les armoires lourdes/grande capacité à portes battantes GridLine.
Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Nouveau concept de tiroir pour un agencement optimal avec du matériel de compartimentage.

Adapté(s) pour:

Armoires 941001941033, 942301942323, 942701942723, 942802942824.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Les réf. 30 et 40 conviennent pour les armoires de largeur 60G et 80G, car elles comportent 2 compartiments.
Les tiroirs ne conviennent pas pour les armoires à portes coulissantes.