Tablette inclinée pour eForm 40

Réf.: 942550 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,70 €
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire / de compartiment en G Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 60
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 0,9 mm
    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 60 kg
    Matière galvanisé
    Largeur 950 mm
    Profondeur 625 mm
    Largeur utile 950 mm
    Profondeur utile 660 mm
    Epaisseur 35 mm
    Domaine d'utilisation Armoire grande capacité
    Type de produit Tablette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 942550 40
    EAN / GTIN 4062406135942
    Réf. fabricant 942550 40

    Description

    Adapté(s) pour:

    Armoires 941001941077, 942701942767.

    Livraison:

    Tablette avec supports.

    Remarque(s):

    Les réf. 30 et 40 conviennent pour les armoires de largeur 60G et 80G, car elles comportent 2 compartiments.
    Les tablettes ne conviennent pas pour les armoires lourdes.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier