• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tablette avec supports 100 kg, pour largeur d'armoire / de compartiment en G: 40

Réf.: 942530 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,70 €
Sur demande
Disponibilité
379 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire / de compartiment en G Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Matière galvanisé
Largeur 950 mm
Profondeur 625 mm
Epaisseur 35 mm
Domaine d'utilisation Armoire grande capacité
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942530 40
EAN / GTIN 4062406135928
Réf. fabricant 942530 40

Description

Adapté(s) pour:

Armoires 941001941077, 942701942767.

Livraison:

Tablette avec supports.

Remarque(s):

Les réf. 30 et 40 conviennent pour les armoires de largeur 60G et 80G, car elles comportent 2 compartiments.
Les tablettes ne conviennent pas pour les armoires lourdes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier