Roller 100x100x19,1 mm A60 ROUGH PREMIUM steel/inox/nonferrous

Réf.: 94223
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 94223
EAN / GTIN 9003170942232
Réf. fabricant 94223
Article hors catalogue L50140 2035

Description

Description:

La forme brevetée des rouleaux spiralés PREMIUM vous permet de travailler facilement et confortablement sans déviation latérale sur des surfaces complexes en acier, en acier inoxydable et en métaux non-ferreux. Les empreintes typiques des cylindres sur la pièce appartiennent au passé avec ce cylindre, ce qui augmente significativement la productivité, car les procédés de meulage ne doivent pas être répétés. De plus, les vibrations sont nettement réduites et la charge de travail est minimisée. Le travail confortable et intuitif avec cet outil ne nécessite pas de temps d'apprentissage important - vous pouvez obtenir immédiatement les meilleurs résultats.

Caractéristique(s):

  • Form: SPIRAL CLOTH & VLIES Flap Wheel
  • Spécification : A GROS C X 60
  • Dimension (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 100 mm
  • Alésage: 19.1 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
  • Outillage pour: Satineuse

Avantage(s):

  • Manipulation simple : Entailles en spirale pour une application très simple, en particulier pour les opérateurs inexpérimentés
  • Résultats constants
  • Longévité extrême

Utilisation:

  • Pour le nettoyage, la finition, le polissage ou pour des procédés de meulage sur des surfaces inégales ou incurvées

Recommandation(s):

  • A GROS / A MOYEN pour le nettoyage de cordons de soudure, l'élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour de petits travaux d'ébarbage
  • A FIN pour l'usinage de laque et de peinture, pour le nettoyage de pièces de machines et pour la finition
  • A TRÈS FIN / A ULTRA FIN pour la finition de pièces à usiner les plus diverses
  • Grosseur de grain 60/80 : pour une semi-finition
  • Grosseur de grain 120/180 : pour un fini de surface fin

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier