Armoire verticale à panneau perforé avec portes battantes avec regard 2000/3

Réf.: 942033 2000/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 22,88 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible rallonge verticale: 80
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible rallonge verticale 80 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 000 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 30
Profondeur en G 28
Hauteur utile rallonge verticale 1 690 mm
Prof. utile rallonge verticale 635 mm
Nombre de panneaux perforés 3
Exécution Panneau perforé-Armoire verticale
Type d'armoire Armoire de base
Poids 217 kg
Type de produit Armoires verticales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942033 2000/3
EAN / GTIN 4062406135447
Réf. fabricant 942033 2000/3

Description

Exécution:

Armoire verticale à panneau perforé en 30×28G
Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre. Avec rallonges verticales, □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports Easyfix, ainsi que d’accessoires pour panneaux perforés. Panneaux perforés au pas de 50 mm réglables. Les panneaux perforés sont munis d’un guidage sur rail télescopique et d’une sécurité d’extraction individuelle. Charge admissible par rallonge: 80 kg. Surface utile des deux côtés par rallonge verticale 2,1 m2 (profondeur × hauteur 635×1690 mm).

Coloris:

Caisson standard gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires adaptés, tels que crochets et supports Easyfix, etc., voir groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop