Exécution:
monté
Description:
Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé. 2 plateaux gris clair conforme à la Norme DIN 68765. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d´électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. Freins sur roues pivotantes, conformément à la norme EN1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum plateau du haut : 200 kg.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 600
Longueur de surface utile (mm): 1200
Largeur de surface utile (mm): 800
Hauteur plateaux (mm): 276, 908
Longueur totale (mm): 1397
Largeur totale (mm): 809
Hauteur totale (mm): 908
Type de pneu: TPE-ESD
Roues (mm): 200 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3