Servante ESD avec plateaux en tôle d'acier

Réf.: 9402B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 9402B
    EAN / GTIN 4017976394022
    Réf. fabricant 9402B

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé. 2 Plateaux en tôle d'acier soudé de niveau dans l'armature. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d´électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. Freins sur roues pivotantes, conformément à la norme EN1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum plateau du haut : 200 kg.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 600
    Longueur de surface utile (mm): 1000
    Largeur de surface utile (mm): 700
    Hauteur plateaux (mm): 270, 900
    Longueur totale (mm): 1197
    Largeur totale (mm): 709
    Hauteur totale (mm): 900
    Type de pneu: TPE-ESD
    Roues (mm): 200 x 40