Servante ESD avec plateaux en tôle d'acier

Réf.: 9400B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 9400B
EAN / GTIN 4017976394008
Réf. fabricant 9400B

Description

Exécution:

monté

Description:

Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé. 2 Plateaux en tôle d'acier soudé de niveau dans l'armature. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d´électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. Freins sur roues pivotantes, conformément à la norme EN1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum plateau du haut : 200 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 850
Largeur de surface utile (mm): 500
Hauteur plateaux (mm): 228, 860
Longueur totale (mm): 1047
Largeur totale (mm): 509
Hauteur totale (mm): 860
Type de pneu: TPE-ESD
Roues (mm): 160 x 40