{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Surface utile de tiroir en G | 16×16 | |
Hauteur | 1 000 mm | |
Largeur | 500 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Largeur en G | 20 | |
Profondeur en G | 20 | |
Hauteur utile | 845 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 400 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 400 mm | |
Largeur utile des tiroirs en G | 16 | |
Profondeur utile des tiroirs en G | 16 | |
Nombre de tiroirs | 1 | |
Nombre de tablettes | 2 | |
Façades des armoires | Porte battante avec regard | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
ComfortClose | non | |
Positionnement de la poignée | bas | |
Poids | 46 kg |
Référence article | 940033 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406067328 | |
Réf. fabricant | 940033 1000 |