Sécateur à enclume avec gaines en plastique chromée 200 mm

Réf.: 94 55 200
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 94 55 200
EAN / GTIN 4003773080763
Réf. fabricant 94 55 200
Article hors catalogue L70010 1670
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • coupe nette contre support fixe pour la coupe sans écraser de matières souples comme par ex. les profilés en caoutchouc, le PVC, cuir, bois, les tuyaux, etc.
  • coupe les matériaux plats jusqu'à une largeur de 40 mm et hauteur de 7,5 mm max.
  • Capacité de coupe pour matériaux ronds jusqu'à Ø 25 mm
  • lame robuste, échangeable
  • Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage

Caractéristique(s):

  • Longueur de lame 40,0mm
  • chromé
  • avec gaine en plastique