• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ESD-Chariot fermé

Réf.: 9393
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9393
EAN / GTIN 4017976993935
Réf. fabricant 9393
Article hors catalogue L90070 250

Description

Exécution:

monté

Description:

Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé RAL 7015. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 3 ridelles et un toit en treillis métallique 40 x 40 x 4 mm soudé. 1 plateau fixe et 4 amovibles gris clair conforme à la Norme DIN 68765. Porte à double battant en profilé avec treillis métallique soudé. Verrouillage par serrure à cylindre. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d´électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP: chariot équipé de série du système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 750
Longueur de surface utile (mm): 1200
Largeur de surface utile (mm): 780
Hauteur plateaux (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Charge par plateau (kg): 50
Longueur totale (mm): 1370
Largeur totale (mm): 845
Hauteur totale (mm): 1792
Type de pneu: TPE-ESD
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3