ESD-Chariot fermé

Réf.: 9392
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9392
    EAN / GTIN 4017976993928
    Réf. fabricant 9392
    Article hors catalogue L90070 249

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé RAL 7015. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 3 ridelles et un toit en treillis métallique 40 x 40 x 4 mm soudé. 1 plateau fixe et 4 amovibles gris clair conforme à la Norme DIN 68765. Porte à double battant en profilé avec treillis métallique soudé. Verrouillage par serrure à cylindre. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d´électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP: chariot équipé de série du système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 750
    Longueur de surface utile (mm): 1000
    Largeur de surface utile (mm): 680
    Hauteur plateaux (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Charge par plateau (kg): 50
    Longueur totale (mm): 1170
    Largeur totale (mm): 745
    Hauteur totale (mm): 1792
    Type de pneu: TPE-ESD
    Roues (mm): 200 x 40

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3