• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante ESD

Réf.: 9390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9390
EAN / GTIN 4017976493909
Réf. fabricant 9390
Article hors catalogue L90070 186

Description

Exécution:

monté

Description:

En profilé et tube d'acier soudé, revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. 3 plateaux amovibles en profilé avec armature ouverte pour 2 bac plastique 600 x 400 mm. Plateaux réglables au pas de 50 mm et inclinables de 15° et 30°. Charge plateau haut et intermédiaire : 80 kg. 4 roues pivotantes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 820
Largeur de surface utile (mm): 610
Hauteur plateaux (mm): 238, 538, 838
Charge par plateau (kg): 80
Longueur totale (mm): 935
Largeur totale (mm): 666
Hauteur totale (mm): 1101
Type de pneu: TPE-ESD
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3