• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Shield tapered brushes 115x27,5xM14 E 0,5 mm PREMIUM inox

Réf.: 938646
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 938646
EAN / GTIN 9003179386464
Réf. fabricant 938646

Description

Description:

Grâce à leur forme, les brosses coniques PREMIUM pour meuleuse d'angle sont la solution parfaite pour l'usinage des endroits difficiles d'accès sur l'acier inoxydable. Selon le type de fil, Tyrolit vous propose la brosse adaptée à votre travail. Ainsi, vous utilisez des brosses à fil torsadé pour la préparation de la surface et l'élimination de la rouille, de la calamine et des restes de béton. Vous pouvez également utiliser des brosses à fil ondulé pour le nettoyage, mais cette spécicification brille surtout lors de la finition mécanique. En outre, le nettoyage des cordons de soudure ne constitue pas un défi pour ces brosses coniques. La composition du fil en acier inoxydable de haute qualité permet d'éviter la rouille de la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Form: 28K DZR BEVEL BRUSHES
  • Spécification : E 0,5 mm
  • Dimension (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Fil en acier inoxydable de grande qualité empêchant la formation de rouille sur la pièce à usiner

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés
  • Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ainsi que pour l'élimination de peintures et de laques