• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Servante ESD - armature ouverte

Réf.: 9383
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9383
EAN / GTIN 4017976493831
Réf. fabricant 9383
Article hors catalogue L90080 1352
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

En profilé et tube d'acier soudé, revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. 5 plateaux amovibles en profilé avec armature ouverte pour 3 bac plastique 600 x 400 mm. Plateaux réglables au pas de 100 mm et inclinables de 15° et 30°. Charge plateau haut et intermédiaire : 80 kg. 4 roues pivotantes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 1240
Largeur de surface utile (mm): 610
Hauteur plateaux (mm): 298, 598, 898, 1198, 1498
Charge par plateau (kg): 80
Longueur totale (mm): 1372
Largeur totale (mm): 685
Hauteur totale (mm): 1686
Type de pneu: TPE-ESD
Roues (mm): 160 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3