Servante ESD

Réf.: 9380
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots à plateaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 9380
    EAN / GTIN 4017976493800
    Réf. fabricant 9380
    Article hors catalogue L90080 1342

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    En profilé et tube d'acier soudé, revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. 3 plateaux amovibles en profilé avec armature ouverte pour 1 bac plastique 600 x 400 mm. Plateaux réglables au pas de 50 mm et inclinables de 15° et 30°. Charge plateau haut et intermédiaire : 80 kg. 4 roues pivotantes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 250
    Longueur de surface utile (mm): 410
    Largeur de surface utile (mm): 610
    Hauteur plateaux (mm): 238, 538, 838
    Charge par plateau (kg): 80
    Longueur totale (mm): 525
    Largeur totale (mm): 666
    Hauteur totale (mm): 1101
    Type de pneu: TPE-ESD
    Roues (mm): 125 x 32

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3