• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleur de bacs ESD

Réf.: 93580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à poignée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 93580
EAN / GTIN 4017976935805
Réf. fabricant 93580
Article hors catalogue L90080 1371

Description

Exécution:

monté

Description:

En profilé et tube d'acier soudé, revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. Armature ouverte sans plateaux. Compatible pour bacs plastiques 600 x 400 mm. 4 roues pivotantes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 605
Largeur de surface utile (mm): 408
Hauteur de zone de chargement (mm): 182
Longueur totale (mm): 611
Largeur totale (mm): 414
Hauteur totale (mm): 209
Type de pneu: TPE-ESD
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3