• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Volet roulant, Largeur de tiroir 36G, pour hauteur d'échelle: 2000mm

Réf.: 935685 2000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 5,46 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour hauteur d'échelle (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur, caisson de volet roulant inclus 2 300 mm
Profondeur des rails de guidage 50 mm
Pour hauteur d'échelle 2 000 mm
Matériau volet roulant Plastique
Type de produit Volet roulant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935685 2000
EAN / GTIN 4062406110420
Réf. fabricant 935685 2000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Volets roulants à lamelles en plastique gris clair fermant par serrure à cylindre. Le caisson de volet roulant rapporté est muni de guides latéraux devant le rayonnage.

Coloris:

Lamelles des volets roulants toujours gris clair, caisson rapporté gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les volets roulants sont disponibles avec des hauteurs intermédiaires. Prix sur demande.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier