Paroi latérale 2000 mm

Réf.: 935510 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,04 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour hauteur d'échelle (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Profondeur 610 mm
    Pour hauteur d'échelle 2 000 mm
    Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
    Type de produit Paroi latérale

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 935510 2000
    EAN / GTIN 4062406109530
    Réf. fabricant 935510 2000

    Description

    Utilisation:

    Pour recouvrir les côtés, tôle d’acier repliée, largeur 30 mm.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    En cas d’utilisation d’une paroi latérale, une seule plaque en tôle 935040; 935045 ou une pièce d’extrémité 935442; 935462 est nécessaire à l’intérieur de l’échelle.
    Pour des raisons de stabilité, nous recommandons de monter une paroi latérale à gauche et à droite des rayonnages.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier