Rouleur de bacs ESD, 2 plateaux

Réf.: 935400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots à plateaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 935400
    EAN / GTIN 4017976193540
    Réf. fabricant 935400
    Article hors catalogue L90080 1234

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    En profilé et tube d'acier soudé, revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. Plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité conformément à la Norme 68765, gris clair. 4 roues pivotantes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Avec dossier de poussée. Charge plateau haut: 100 kg. Avec 2 plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité, rebord de 7 mm. Distance entre les plateaux : 400 mm. Compatible pour bacs plastiques 600 x 400 mm.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 250
    Longueur de surface utile (mm): 605
    Largeur de surface utile (mm): 408
    Hauteur plateaux (mm): 201, 630
    Charge par plateau (kg): 100
    Longueur totale (mm): 747
    Largeur totale (mm): 414
    Hauteur totale (mm): 970
    Type de pneu: TPE-ESD
    Roues (mm): 125 x 32

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3