Rouleur de bacs ESD, 2 plateaux

Réf.: 93540
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 93540
EAN / GTIN 4017976935409
Réf. fabricant 93540
Article hors catalogue L90070 194

Description

Exécution:

monté

Description:

En profilé et tube d'acier soudé, revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. Plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité conformément à la Norme 68765, gris clair. 4 roues pivotantes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau haut: 100 kg. Avec 2 plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité, rebord de 7 mm. Distance entre les plateaux : 400 mm. Compatible pour bacs plastiques 600 x 400 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 605
Largeur de surface utile (mm): 408
Hauteur plateaux (mm): 201, 630
Charge par plateau (kg): 100
Longueur totale (mm): 677
Largeur totale (mm): 414
Hauteur totale (mm): 638
Type de pneu: TPE-ESD
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3