Plaque en tôle pour échelle, Tiroirs profondeur 20G, pour hauteur d'échelle: 3000mm

Réf.: 935040 3000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,67 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour hauteur d'échelle (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profondeur 580 mm
Pour hauteur d'échelle 3 000 mm
Type de produit Paroi latérale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935040 3000
EAN / GTIN 4062406107734
Réf. fabricant 935040 3000

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec brides soudées pour recouvrement de l’échelle: pour les rayonnages fermés juxtaposés, empêche l’accès latéral, à recommander dans le cas de rayonnages avec portes battantes, portes coulissantes et volets roulants.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le recouvrement des deux côtés d’une échelle requiert deux plaques en tôle.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier