Echelle, Tiroirs profondeur 24G, Hauteur: 2000mm

Réf.: 935025 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,12 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 000 mm
Profondeur 680 mm
Largeur cadre 53 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Echelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935025 2000
EAN / GTIN 4062406107437
Réf. fabricant 935025 2000

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec entretoise, soudée. Les montants porteurs verticaux sont pourvus de perforations au pas de 25 mm pour recevoir des tiroirs ou des plateaux extensibles. Bride au sol avec inserts filetés pour compensation de hauteur et ancrage au sol.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Un ancrage au sol est indispensable pour éviter tout risque de basculement!

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier