• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariots-ESD hauts à plateaux

Réf.: 9341
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9341
EAN / GTIN 4017976093413
Réf. fabricant 9341
Article hors catalogue L90080 1010

Description

Exécution:

monté

Description:

Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé. 5 plateaux gris clair conforme à la Norme DIN 68765. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d´électricité, moyeu à roulement à billes deprécision. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. Freins sur roues pivotantes, conformément à la norme EN1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum par étagère : 50 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 600
Charge par plateau (kg): 50
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 600
Longueur totale (mm): 1169
Largeur totale (mm): 609
Hauteur totale (mm): 1800
Hauteur plateaux (mm): 276, 576, 876, 1176, 1476
Type de pneu: TPE-ESD
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires